廣杉計器
PTFE ブッシュ
材質
PTFE
色
白色不透明
寸法D(Φmm)
5.0
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55346638
T2736-5805
0.5
0.8
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346647
T2736-5810
1.0
0.8
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346656
T2736-5815
1.5
0.8
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346665
T2736-5105
0.5
1.0
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346674
T2736-5110
1.0
1.0
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346683
T2736-5115
1.5
1.0
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55346699
T2736-5120
2.0
1.0
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55346708
T2736-5130
3.0
1.0
2.7
3.6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346717
T3037-5105
0.5
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346726
T3037-5110
1.0
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346735
T3037-5115
1.5
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346744
T3037-5120
2.0
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346753
T3037-5125
2.5
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346769
T3037-5130
3.0
1.0
3.0
3.7
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください