廣杉計器
黄銅 ブッシュ(切削品)
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55346778
B2030-5815T
2.0
3.0
5.0
0.8
1.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346787
B2736-6130T
2.7
3.6
6.0
1.0
3.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346796
B3034-6108T
3.0
3.4
6.0
1.0
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346805
B3035-5810T
3.0
3.5
5.0
0.8
1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346814
B3035-5110T
3.0
3.5
5.0
1.0
1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346823
B3035-6810T
3.0
3.5
6.0
0.8
1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346839
B3035-6110T
3.0
3.5
6.0
1.0
1.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346848
B3035-6115T
3.0
3.5
6.0
1.0
1.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346857
B3035-6220T
3.0
3.5
6.0
2.0
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346866
B3036-6112T
3.0
3.6
6.0
1.3
1.2
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346875
B3037-6115T
3.0
3.7
6.0
1.0
1.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346884
B3037-6125T
3.0
3.7
6.0
1.0
2.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346893
B3037-8130T
3.0
3.7
8.0
1.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346909
B3040-5810T
3.0
4.0
5.0
0.8
1.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346918
B3040-8115T
3.0
4.0
8.0
1.0
1.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346927
B3138-8112T
3.1
3.8
8.0
1.2
1.2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346936
B3138-8128T
3.1
3.8
8.0
1.2
2.8
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346945
B3240-8110T
3.2
4.0
8.0
1.0
1.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346954
B3240-8120T
3.2
4.0
8.0
1.0
2.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346963
B3240-8130T
3.2
4.0
8.0
1.0
3.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346979
B3240-8140T
3.2
4.0
8.0
1.0
4.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346988
B3240-8515T
3.2
4.0
8.0
1.5
1.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55346997
B3247-8115T
3.2
4.7
8.0
1.0
1.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347006
B3250-0110T
3.2
5.0
10.0
1.0
1.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347015
B3250-0115T
3.2
5.0
10.0
1.0
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347024
B3250-0530T
3.2
5.0
10.0
1.5
3.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347033
B3250-0540T
3.2
5.0
10.0
1.5
4.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347049
B4050-9805T
4.0
5.0
9.0
0.8
0.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347058
B4050-9115T
4.0
5.0
9.0
1.0
1.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347067
B4050-9120T
4.0
5.0
9.0
1.0
2.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347076
B4050-9130T
4.0
5.0
9.0
1.0
3.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347085
B4050-9140T
4.0
5.0
9.0
1.0
4.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347094
B4050-0140T
4.0
5.0
10.0
1.0
4.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347103
B4250-9120T
4.2
5.0
9.0
1.0
2.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347119
B4250-9130T
4.2
5.0
9.0
1.0
3.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347128
B4367-0115T
4.3
6.7
10.0
1.5
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347137
B5060-0120T
5.0
6.0
10.0
1.0
2.0
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347146
B5260-2115T
5.2
6.0
12.0
1.0
1.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347155
B5260-2130T
5.2
6.0
12.0
1.0
3.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347164
B5580-2180T
5.5
8.0
12.0
1.3
8.0
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347173
B6068-4530T
6.0
6.8
14.0
1.5
3.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347189
B6068-4540T
6.0
6.8
14.0
1.5
4.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347198
B6580-3520T
6.5
8.0
13.0
1.5
2.0
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347207
B6580-3540T
6.5
8.0
13.0
1.5
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347216
B6580-3550T
6.5
8.0
13.0
1.5
5.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください