廣杉計器
黄銅 ブッシュ(切削品)
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55347225
B2030-5815TC
1.5
0.8
5.0
2.0
3.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347234
B2736-6130TC
3.0
1.0
6.0
2.7
3.6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347243
B3034-6108TC
0.8
1.0
6.0
3.0
3.4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347259
B3035-5810TC
1.0
0.8
5.0
3.0
3.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347268
B3035-5110TC
1.0
1.0
5.0
3.0
3.5
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347277
B3035-6810TC
1.0
0.8
6.0
3.0
3.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55347286
B3035-6110TC
1.0
1.0
6.0
3.0
3.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347295
B3035-6115TC
1.5
1.0
6.0
3.0
3.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347304
B3035-6220TC
2.0
2.0
6.0
3.0
3.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347313
B3036-6112TC
1.2
1.3
6.0
3.0
3.6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347329
B3037-6115TC
1.5
1.0
6.0
3.0
3.7
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347338
B3037-6125TC
2.5
1.0
6.0
3.0
3.7
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347347
B3037-8130TC
3.0
1.0
8.0
3.0
3.7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347356
B3040-5810TC
1.0
0.8
5.0
3.0
4.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347365
B3040-8115TC
1.5
1.0
8.0
3.0
4.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347374
B3138-8112TC
1.2
1.2
8.0
3.1
3.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347383
B3138-8128TC
2.8
1.2
8.0
3.1
3.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347399
B3240-8110TC
1.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55347408
B3240-8120TC
2.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347417
B3240-8130TC
3.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347426
B3240-8140TC
4.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347435
B3240-8515TC
1.5
1.5
8.0
3.2
4.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347444
B3247-8115TC
1.5
1.0
8.0
3.2
4.7
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347453
B3250-0110TC
1.0
1.0
10.0
3.2
5.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347469
B3250-0115TC
1.5
1.0
10.0
3.2
5.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347478
B3250-0530TC
3.0
1.5
10.0
3.2
5.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347487
B3250-0540TC
4.0
1.5
10.0
3.2
5.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347496
B4050-9805TC
0.5
0.8
9.0
4.0
5.0
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347505
B4050-9115TC
1.5
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347514
B4050-9120TC
2.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347523
B4050-9130TC
3.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55347539
B4050-9140TC
4.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347548
B4050-0140TC
4.0
1.0
10.0
4.0
5.0
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347557
B4250-9120TC
2.0
1.0
9.0
4.2
5.0
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347566
B4250-9130TC
3.0
1.0
9.0
4.2
5.0
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347575
B4367-0115TC
1.5
1.5
10.0
4.3
6.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347584
B5060-0120TC
2.0
1.0
10.0
5.0
6.0
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347593
B5260-2115TC
1.5
1.0
12.0
5.2
6.0
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347609
B5260-2130TC
3.0
1.0
12.0
5.2
6.0
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347618
B5580-2180TC
8.0
1.3
12.0
5.5
8.0
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347627
B6068-4530TC
3.0
1.5
14.0
6.0
6.8
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347636
B6068-4540TC
4.0
1.5
14.0
6.0
6.8
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347645
B6580-3520TC
2.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347654
B6580-3540TC
4.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347663
B6580-3550TC
5.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください