曜日別特売

アルミ ブッシュ(切削品)

アルミ ブッシュ(切削品) - 廣杉計器アルミ ブッシュ(切削品) - 廣杉計器
材質鉛レス快削アルミ(CB156)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全45種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55347679L2030-5815T1.50.85.02.03.0
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
55347688L2736-6130T3.01.06.02.73.6
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347697L3034-6108T0.81.06.03.03.4
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347706L3035-5810T1.00.85.03.03.5
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347715L3035-5110T1.01.05.03.03.5
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347724L3035-6810T1.00.86.03.03.5
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347733L3035-6110T1.01.06.03.03.5
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347749L3035-6115T1.51.06.03.03.5
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347758L3035-6220T2.02.06.03.03.5
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347767L3036-6112T1.21.36.03.03.6
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347776L3037-6115T1.51.06.03.03.7
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347785L3037-6125T2.51.06.03.03.7
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347794L3037-8130T3.01.08.03.03.7
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347803L3040-5810T1.00.85.03.04.0
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347819L3040-8115T1.51.08.03.04.0
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
55347828L3138-8112T1.21.28.03.13.8
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347837L3138-8128T2.81.28.03.13.8
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347846L3240-8110T1.01.08.03.24.0
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
55347855L3240-8120T2.01.08.03.24.0
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
55347864L3240-8130T3.01.08.03.24.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347873L3240-8140T4.01.08.03.24.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347889L3240-8515T1.51.58.03.24.0
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347898L3247-8115T1.51.08.03.24.7
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347907L3250-0110T1.01.010.03.25.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347916L3250-0115T1.51.010.03.25.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347925L3250-0530T3.01.510.03.25.0
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347934L3250-0540T4.01.510.03.25.0
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347943L4050-9805T0.50.89.04.05.0
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347959L4050-9115T1.51.09.04.05.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347968L4050-9120T2.01.09.04.05.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347977L4050-9130T3.01.09.04.05.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347986L4050-9140T4.01.09.04.05.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55347995L4050-0140T4.01.010.04.05.0
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348004L4250-9120T2.01.09.04.25.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348013L4250-9130T3.01.09.04.25.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348029L4367-0115T1.51.510.04.36.7
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348038L5060-0120T2.01.010.05.06.0
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348047L5260-2115T1.51.012.05.26.0
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348056L5260-2130T3.01.012.05.26.0
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348065L5580-2180T8.01.312.05.58.0
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348074L6068-4530T3.01.514.06.06.8
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348083L6068-4540T4.01.514.06.06.8
2,088
2,297(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348099L6580-3520T2.01.513.06.58.0
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348108L6580-3540T4.01.513.06.58.0
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348117L6580-3550T5.01.513.06.58.0
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする