廣杉計器
アルミ ブッシュ(切削品)
材質
鉛レス快削アルミ(CB156)
表面処理
黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55348126
L2030-5815TB
1.5
0.8
5.0
2.0
3.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55348135
L2736-6130TB
3.0
1.0
6.0
2.7
3.6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348144
L3034-6108TB
0.8
1.0
6.0
3.0
3.4
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348153
L3035-5810TB
1.0
0.8
5.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348169
L3035-5110TB
1.0
1.0
5.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348178
L3035-6810TB
1.0
0.8
6.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348187
L3035-6110TB
1.0
1.0
6.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348196
L3035-6115TB
1.5
1.0
6.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348205
L3035-6220TB
2.0
2.0
6.0
3.0
3.5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348214
L3036-6112TB
1.2
1.3
6.0
3.0
3.6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348223
L3037-6115TB
1.5
1.0
6.0
3.0
3.7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348239
L3037-6125TB
2.5
1.0
6.0
3.0
3.7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348248
L3037-8130TB
3.0
1.0
8.0
3.0
3.7
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348257
L3040-5810TB
1.0
0.8
5.0
3.0
4.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348266
L3040-8115TB
1.5
1.0
8.0
3.0
4.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348275
L3138-8112TB
1.2
1.2
8.0
3.1
3.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348284
L3138-8128TB
2.8
1.2
8.0
3.1
3.8
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348293
L3240-8110TB
1.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348309
L3240-8120TB
2.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348318
L3240-8130TB
3.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348327
L3240-8140TB
4.0
1.0
8.0
3.2
4.0
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348336
L3240-8515TB
1.5
1.5
8.0
3.2
4.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348345
L3247-8115TB
1.5
1.0
8.0
3.2
4.7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348354
L3250-0110TB
1.0
1.0
10.0
3.2
5.0
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348363
L3250-0115TB
1.5
1.0
10.0
3.2
5.0
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348379
L3250-0530TB
3.0
1.5
10.0
3.2
5.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348388
L3250-0540TB
4.0
1.5
10.0
3.2
5.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348397
L4050-9805TB
0.5
0.8
9.0
4.0
5.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348406
L4050-9115TB
1.5
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348415
L4050-9120TB
2.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348424
L4050-9130TB
3.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348433
L4050-9140TB
4.0
1.0
9.0
4.0
5.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348449
L4050-0140TB
4.0
1.0
10.0
4.0
5.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348458
L4250-9120TB
2.0
1.0
9.0
4.2
5.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348467
L4250-9130TB
3.0
1.0
9.0
4.2
5.0
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348476
L4367-0115TB
1.5
1.5
10.0
4.3
6.7
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348485
L5060-0120TB
2.0
1.0
10.0
5.0
6.0
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348494
L5260-2115TB
1.5
1.0
12.0
5.2
6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348503
L5260-2130TB
3.0
1.0
12.0
5.2
6.0
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348519
L5580-2180TB
8.0
1.3
12.0
5.5
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348528
L6068-4530TB
3.0
1.5
14.0
6.0
6.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348537
L6068-4540TB
4.0
1.5
14.0
6.0
6.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348546
L6580-3520TB
2.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348555
L6580-3540TB
4.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348564
L6580-3550TB
5.0
1.5
13.0
6.5
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください