廣杉計器
レニー 皿小ネジ
材質
RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色
黒
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…234
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55348573
RYF-0206B
0.4
6
M2
4
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348589
RYF-0208B
0.4
8
M2
4
¥
969
¥
1,066
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55348598
RYF-0210B
0.4
10
M2
4
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348607
RYF-2604B
0.45
4
M2.6
5.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348616
RYF-2606B
0.45
6
M2.6
5.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
55348625
RYF-2608B
0.45
8
M2.6
5.2
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348634
RYF-2610B
0.45
10
M2.6
5.2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55348643
RYF-2612B
0.45
12
M2.6
5.2
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348659
RYF-0305B
0.5
5
M3
6
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348668
RYF-0306B
0.5
6
M3
6
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348677
RYF-0308B
0.5
8
M3
6
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348686
RYF-0310B
0.5
10
M3
6
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348695
RYF-0312B
0.5
12
M3
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348704
RYF-0315B
0.5
15
M3
6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348713
RYF-0320B
0.5
20
M3
6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348729
RYF-0325B
0.5
25
M3
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348738
RYF-0406B
0.7
6
M4
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348747
RYF-0408B
0.7
8
M4
8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348756
RYF-0410B
0.7
10
M4
8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348765
RYF-0412B
0.7
12
M4
8
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55348774
RYF-0415B
0.7
15
M4
8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348783
RYF-0420B
0.7
20
M4
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348799
RYF-0425B
0.7
25
M4
8
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348808
RYF-0510B
0.8
10
M5
10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348817
RYF-0512B
0.8
12
M5
10
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55348826
RYF-0515B
0.8
15
M5
10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348835
RYF-0520B
0.8
20
M5
10
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348844
RYF-0525B
0.8
25
M5
10
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348853
RYF-0610B
1
10
M6
12
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348869
RYF-0612B
1
12
M6
12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348878
RYF-0615B
1
15
M6
12
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55348887
RYF-0620B
1
20
M6
12
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348896
RYF-0625B
1
25
M6
12
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348905
RYF-0630B
1
30
M6
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348914
RYF-0815B
1.25
15
M8
16
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348923
RYF-0820B
1.25
20
M8
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348939
RYF-0825B
1.25
25
M8
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55348948
RYF-0830B
1.25
30
M8
16
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください