曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55350296NB-204AA-NB46×3(A)
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350305NB-206AA-NB66×3(A)
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350314NB-208AA-NB86×3(A)
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350323NB-210AA-NB106×3(A)
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350339NB-212AA-NB126×3(A)
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350348NB-204GA-NB48×3(G)
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350357NB-206GA-NB68×3(G)
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350366NB-208GA-NB88×3(G)
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350375NB-210GA-NB108×3(G)
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350384NB-212GA-NB128×3(G)
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする