廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55350393
NB-306AA-NB
6×3(A)
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350409
NB-308AA-NB
6×3(A)
8
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350418
NB-310AA-NB
6×3(A)
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350427
NB-312AA-NB
6×3(A)
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350436
NB-315AA-NB
6×3(A)
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350445
NB-318AA-NB
6×3(A)
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350454
NB-320AA-NB
6×3(A)
20
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350463
NB-325AA-NB
6×3(A)
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350479
NB-306GA-NB
8×3(G)
6
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350488
NB-308GA-NB
8×3(G)
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350497
NB-310GA-NB
8×3(G)
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350506
NB-312GA-NB
8×3(G)
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350515
NB-315GA-NB
8×3(G)
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350524
NB-318GA-NB
8×3(G)
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350533
NB-320GA-NB
8×3(G)
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350549
NB-325GA-NB
8×3(G)
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350558
NB-306BA-NB
6×6(B)
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350567
NB-308BA-NB
6×6(B)
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350576
NB-310BA-NB
6×6(B)
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350585
NB-312BA-NB
6×6(B)
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350594
NB-315BA-NB
6×6(B)
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350603
NB-318BA-NB
6×6(B)
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350619
NB-320BA-NB
6×6(B)
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350628
NB-306IA-NB
8×6(I)
6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350637
NB-308IA-NB
8×6(I)
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350646
NB-310IA-NB
8×6(I)
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350655
NB-312IA-NB
8×6(I)
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350664
NB-315IA-NB
8×6(I)
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350673
NB-318IA-NB
8×6(I)
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350689
NB-320IA-NB
8×6(I)
20
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350698
NB-306CA-NB
6×8(C)
6
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350707
NB-308CA-NB
6×8(C)
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350716
NB-310CA-NB
6×8(C)
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350725
NB-312CA-NB
6×8(C)
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350734
NB-315CA-NB
6×8(C)
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350743
NB-318CA-NB
6×8(C)
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350759
NB-320CA-NB
6×8(C)
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350768
NB-306KA-NB
8×8(K)
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350777
NB-308KA-NB
8×8(K)
8
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350786
NB-310KA-NB
8×8(K)
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350795
NB-312KA-NB
8×8(K)
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350804
NB-315KA-NB
8×8(K)
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350813
NB-318KA-NB
8×8(K)
18
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350829
NB-320KA-NB
8×8(K)
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350838
NB-306DA-NB
6×10(D)
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350847
NB-308DA-NB
6×10(D)
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350856
NB-310DA-NB
6×10(D)
10
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350865
NB-312DA-NB
6×10(D)
12
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350874
NB-315DA-NB
6×10(D)
15
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55350883
NB-318DA-NB
6×10(D)
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ