廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法KW(d-t)(mm)
10-1.0
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55351258
NB-406HA-NB
6
8×4(H)
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351267
NB-408HA-NB
8
8×4(H)
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351276
NB-410HA-NB
10
8×4(H)
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351285
NB-412HA-NB
12
8×4(H)
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351294
NB-415HA-NB
15
8×4(H)
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351303
NB-418HA-NB
18
8×4(H)
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351319
NB-420HA-NB
20
8×4(H)
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351328
NB-425HA-NB
25
8×4(H)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351337
NB-430HA-NB
30
8×4(H)
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351346
NB-406OA-NB
6
10×4(O)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351355
NB-408OA-NB
8
10×4(O)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351364
NB-410OA-NB
10
10×4(O)
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351373
NB-412OA-NB
12
10×4(O)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351389
NB-415OA-NB
15
10×4(O)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351398
NB-418OA-NB
18
10×4(O)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351407
NB-420OA-NB
20
10×4(O)
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351416
NB-425OA-NB
25
10×4(O)
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351425
NB-430OA-NB
30
10×4(O)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351434
NB-408KA-NB
8
8×8(K)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351443
NB-410KA-NB
10
8×8(K)
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351459
NB-412KA-NB
12
8×8(K)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351468
NB-415KA-NB
15
8×8(K)
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351477
NB-418KA-NB
18
8×8(K)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351486
NB-420KA-NB
20
8×8(K)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351495
NB-425KA-NB
25
8×8(K)
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351504
NB-408QA-NB
8
10×8(Q)
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351513
NB-410QA-NB
10
10×8(Q)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351529
NB-412QA-NB
12
10×8(Q)
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351538
NB-415QA-NB
15
10×8(Q)
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351547
NB-418QA-NB
18
10×8(Q)
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351556
NB-420QA-NB
20
10×8(Q)
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351565
NB-425QA-NB
25
10×8(Q)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351574
NB-408LA-NB
8
8×10(L)
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351583
NB-410LA-NB
10
8×10(L)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351599
NB-412LA-NB
12
8×10(L)
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351608
NB-415LA-NB
15
8×10(L)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351617
NB-418LA-NB
18
8×10(L)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351626
NB-420LA-NB
20
8×10(L)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351635
NB-425LA-NB
25
8×10(L)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351644
NB-408RA-NB
8
10×10(R)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351653
NB-410RA-NB
10
10×10(R)
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351669
NB-412RA-NB
12
10×10(R)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351678
NB-415RA-NB
15
10×10(R)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351687
NB-418RA-NB
18
10×10(R)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351696
NB-420RA-NB
20
10×10(R)
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351705
NB-425RA-NB
25
10×10(R)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351714
NB-408MA-NB
8
8×12(M)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351723
NB-410MA-NB
10
8×12(M)
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351739
NB-412MA-NB
12
8×12(M)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55351748
NB-415MA-NB
15
8×12(M)
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ