廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
ねじ径
M5
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55351994
NB-506OA-NB
10×4(O)
12-1.0
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352003
NB-508OA-NB
10×4(O)
12-1.0
8
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352019
NB-510OA-NB
10×4(O)
12-1.0
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352028
NB-512OA-NB
10×4(O)
12-1.0
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352037
NB-515OA-NB
10×4(O)
12-1.0
15
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352046
NB-518OA-NB
10×4(O)
12-1.0
18
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352055
NB-520OA-NB
10×4(O)
12-1.0
20
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352064
NB-525OA-NB
10×4(O)
12-1.0
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352073
NB-530OA-NB
10×4(O)
12-1.0
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352089
NB-506UA-NB
12×4(U)
12-1.0
6
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352098
NB-508UA-NB
12×4(U)
12-1.0
8
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352107
NB-510UA-NB
12×4(U)
12-1.0
10
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352116
NB-512UA-NB
12×4(U)
12-1.0
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352125
NB-515UA-NB
12×4(U)
12-1.0
15
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352134
NB-518UA-NB
12×4(U)
12-1.0
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352143
NB-520UA-NB
12×4(U)
12-1.0
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352159
NB-525UA-NB
12×4(U)
12-1.0
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352168
NB-530UA-NB
12×4(U)
12-1.0
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352177
NB-510RA-NB
10×10(R)
12-1.0
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352186
NB-512RA-NB
10×10(R)
12-1.0
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352195
NB-515RA-NB
10×10(R)
12-1.0
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352204
NB-518RA-NB
10×10(R)
12-1.0
18
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352213
NB-520RA-NB
10×10(R)
12-1.0
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352229
NB-525RA-NB
10×10(R)
12-1.0
25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352238
NB-530RA-NB
10×10(R)
12-1.0
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352247
NB-510WA-NB
12×10(W)
12-1.0
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352256
NB-512WA-NB
12×10(W)
12-1.0
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352265
NB-515WA-NB
12×10(W)
12-1.0
15
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352274
NB-518WA-NB
12×10(W)
12-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352283
NB-520WA-NB
12×10(W)
12-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352299
NB-525WA-NB
12×10(W)
12-1.0
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352308
NB-530WA-NB
12×10(W)
12-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352317
NB-510SA-NB
10×12(S)
12-1.0
10
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352326
NB-512SA-NB
10×12(S)
12-1.0
12
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352335
NB-515SA-NB
10×12(S)
12-1.0
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352344
NB-518SA-NB
10×12(S)
12-1.0
18
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352353
NB-520SA-NB
10×12(S)
12-1.0
20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352369
NB-525SA-NB
10×12(S)
12-1.0
25
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352378
NB-530SA-NB
10×12(S)
12-1.0
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352387
NB-510XA-NB
12×12(X)
12-1.0
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352396
NB-512XA-NB
12×12(X)
12-1.0
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352405
NB-515XA-NB
12×12(X)
12-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352414
NB-518XA-NB
12×12(X)
12-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352423
NB-520XA-NB
12×12(X)
12-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352439
NB-525XA-NB
12×12(X)
12-1.0
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352448
NB-530XA-NB
12×12(X)
12-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352457
NB-510TA-NB
10×15(T)
12-1.0
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352466
NB-512TA-NB
10×15(T)
12-1.0
12
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352475
NB-515TA-NB
10×15(T)
12-1.0
15
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352484
NB-518TA-NB
10×15(T)
12-1.0
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ