曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒ピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55352597NB-606VA-NB612×5(V)13-1.0
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352606NB-608VA-NB812×5(V)13-1.0
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352615NB-610VA-NB1012×5(V)13-1.0
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352624NB-612VA-NB1212×5(V)13-1.0
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352633NB-615VA-NB1512×5(V)13-1.0
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352649NB-620VA-NB2012×5(V)13-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352658NB-625VA-NB2512×5(V)13-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352667NB-630VA-NB3012×5(V)13-1.0
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352676NB-635VA-NB3512×5(V)13-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352685NB-606Z5A-NB616×5(Z5)13-1.0
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352694NB-608Z5A-NB816×5(Z5)13-1.0
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352703NB-610Z5A-NB1016×5(Z5)13-1.0
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352719NB-612Z5A-NB1216×5(Z5)13-1.0
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352728NB-615Z5A-NB1516×5(Z5)13-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352737NB-620Z5A-NB2016×5(Z5)13-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352746NB-625Z5A-NB2516×5(Z5)13-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352755NB-630Z5A-NB3016×5(Z5)13-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352764NB-635Z5A-NB3516×5(Z5)13-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352773NB-610WA-NB1012×10(W)13-1.0
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352789NB-612WA-NB1212×10(W)13-1.0
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352798NB-615WA-NB1512×10(W)13-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352807NB-620WA-NB2012×10(W)13-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352816NB-625WA-NB2512×10(W)13-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352825NB-630WA-NB3012×10(W)13-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352834NB-635WA-NB3512×10(W)13-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352843NB-610Z10A-NB13-1.016×10(Z10)10
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352859NB-612Z10A-NB13-1.016×10(Z10)12
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352868NB-615Z10A-NB13-1.016×10(Z10)15
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352877NB-620Z10A-NB13-1.016×10(Z10)20
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352886NB-625Z10A-NB13-1.016×10(Z10)25
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352895NB-630Z10A-NB13-1.016×10(Z10)30
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352904NB-635Z10A-NB13-1.016×10(Z10)35
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352913NB-610XA-NB13-1.012×12(X)10
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352929NB-612XA-NB13-1.012×12(X)12
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352938NB-615XA-NB13-1.012×12(X)15
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352947NB-620XA-NB13-1.012×12(X)20
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352956NB-625XA-NB13-1.012×12(X)25
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352965NB-630XA-NB13-1.012×12(X)30
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352974NB-635XA-NB13-1.012×12(X)35
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352983NB-610Z12A-NB13-1.016×12(Z12)10
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55352999NB-612Z12A-NB13-1.016×12(Z12)12
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353008NB-615Z12A-NB13-1.016×12(Z12)15
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353017NB-620Z12A-NB13-1.016×12(Z12)20
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353026NB-625Z12A-NB13-1.016×12(Z12)25
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353035NB-630Z12A-NB13-1.016×12(Z12)30
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353044NB-635Z12A-NB13-1.016×12(Z12)35
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353053NB-610YA-NB13-1.012×15(Y)10
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353069NB-612YA-NB13-1.012×15(Y)12
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353078NB-615YA-NB13-1.012×15(Y)15
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55353087NB-620YA-NB13-1.012×15(Y)20
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする