黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全290種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
290種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55358994NB-204AAC-NB6×3(A)5.5-0.84M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359003NB-206AAC-NB6×3(A)5.5-0.86M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359019NB-208AAC-NB6×3(A)5.5-0.88M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359028NB-210AAC-NB6×3(A)5.5-0.810M2.6
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359037NB-212AAC-NB6×3(A)5.5-0.812M2.6
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359046NB-204GAC-NB8×3(G)5.5-0.84M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359055NB-206GAC-NB8×3(G)5.5-0.86M2.6
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359064NB-208GAC-NB8×3(G)5.5-0.88M2.6
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359073NB-210GAC-NB8×3(G)5.5-0.810M2.6
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359089NB-212GAC-NB8×3(G)5.5-0.812M2.6
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359098NB-306AAC-NB6×3(A)8-0.86M3
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359107NB-308AAC-NB6×3(A)8-0.88M3
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359116NB-310AAC-NB6×3(A)8-0.810M3
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359125NB-312AAC-NB6×3(A)8-0.812M3
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359134NB-315AAC-NB6×3(A)8-0.815M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359143NB-318AAC-NB6×3(A)8-0.818M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359159NB-320AAC-NB6×3(A)8-0.820M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359168NB-325AAC-NB6×3(A)8-0.825M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359177NB-306GAC-NB8×3(G)8-0.86M3
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359186NB-308GAC-NB8×3(G)8-0.88M3
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359195NB-310GAC-NB8×3(G)8-0.810M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359204NB-312GAC-NB8×3(G)8-0.812M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359213NB-315GAC-NB8×3(G)8-0.815M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359229NB-318GAC-NB8×3(G)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359238NB-320GAC-NB8×3(G)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359247NB-325GAC-NB8×3(G)8-0.825M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359256NB-306BAC-NB6×6(B)8-0.86M3
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359265NB-308BAC-NB6×6(B)8-0.88M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359274NB-310BAC-NB6×6(B)8-0.810M3
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359283NB-312BAC-NB6×6(B)8-0.812M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359299NB-315BAC-NB6×6(B)8-0.815M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359308NB-318BAC-NB6×6(B)8-0.818M3
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359317NB-320BAC-NB6×6(B)8-0.820M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359326NB-306IAC-NB8×6(I)8-0.86M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359335NB-308IAC-NB8×6(I)8-0.88M3
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359344NB-310IAC-NB8×6(I)8-0.810M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359353NB-312IAC-NB8×6(I)8-0.812M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359369NB-315IAC-NB8×6(I)8-0.815M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359378NB-318IAC-NB8×6(I)8-0.818M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359387NB-320IAC-NB8×6(I)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359396NB-306CAC-NB6×8(C)8-0.86M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359405NB-308CAC-NB6×8(C)8-0.88M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359414NB-310CAC-NB6×8(C)8-0.810M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359423NB-312CAC-NB6×8(C)8-0.812M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359439NB-315CAC-NB6×8(C)8-0.815M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359448NB-318CAC-NB6×8(C)8-0.818M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359457NB-320CAC-NB6×8(C)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359466NB-306KAC-NB8×8(K)8-0.86M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359475NB-308KAC-NB8×8(K)8-0.88M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55359484NB-310KAC-NB8×8(K)8-0.810M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする