廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
290
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55361898
NB-204AAC-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361907
NB-206AAC-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361916
NB-208AAC-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361925
NB-210AAC-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361934
NB-212AAC-NQ
6×3(A)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361943
NB-204GAC-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361959
NB-206GAC-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361968
NB-208GAC-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361977
NB-210GAC-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361986
NB-212GAC-NQ
8×3(G)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55361995
NB-306AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
6
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362004
NB-308AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
8
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362013
NB-310AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
10
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362029
NB-312AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362038
NB-315AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
15
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362047
NB-318AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
18
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362056
NB-320AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
20
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362065
NB-325AAC-NQ
6×3(A)
8-0.8
25
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362074
NB-306GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
6
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362083
NB-308GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362099
NB-310GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
10
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362108
NB-312GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
12
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362117
NB-315GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362126
NB-318GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362135
NB-320GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
20
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362144
NB-325GAC-NQ
8×3(G)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362153
NB-306BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362169
NB-308BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362178
NB-310BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362187
NB-312BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362196
NB-315BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362205
NB-318BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362214
NB-320BAC-NQ
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362223
NB-306IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362239
NB-308IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362248
NB-310IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362257
NB-312IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362266
NB-315IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362275
NB-318IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362284
NB-320IAC-NQ
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362293
NB-306CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362309
NB-308CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362318
NB-310CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362327
NB-312CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362336
NB-315CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362345
NB-318CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362354
NB-320CAC-NQ
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362363
NB-306KAC-NQ
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362379
NB-308KAC-NQ
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55362388
NB-310KAC-NQ
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ