曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55367699NB-204AAG-NB46×3(A)
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367708NB-206AAG-NB66×3(A)
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367717NB-208AAG-NB86×3(A)
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367726NB-210AAG-NB106×3(A)
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367735NB-212AAG-NB126×3(A)
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367744NB-204GAG-NB48×3(G)
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367753NB-206GAG-NB68×3(G)
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367769NB-208GAG-NB88×3(G)
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367778NB-210GAG-NB108×3(G)
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367787NB-212GAG-NB128×3(G)
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする