曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55367796NB-204AAG-NQ46×3(A)
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367805NB-206AAG-NQ66×3(A)
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367814NB-208AAG-NQ86×3(A)
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367823NB-210AAG-NQ106×3(A)
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367839NB-212AAG-NQ126×3(A)
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367848NB-204GAG-NQ48×3(G)
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367857NB-206GAG-NQ68×3(G)
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367866NB-208GAG-NQ88×3(G)
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367875NB-210GAG-NQ108×3(G)
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367884NB-212GAG-NQ128×3(G)
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする