曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55367893NB-204AAG-T46×3(A)
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367909NB-206AAG-T66×3(A)
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367918NB-208AAG-T86×3(A)
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367927NB-210AAG-T106×3(A)
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367936NB-212AAG-T126×3(A)
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367945NB-204GAG-T48×3(G)
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367954NB-206GAG-T68×3(G)
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367963NB-208GAG-T88×3(G)
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367979NB-210GAG-T108×3(G)
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55367988NB-212GAG-T128×3(G)
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする