廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)
0.45
ねじ径
M2.6
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55367997
NB-204AAG-SR
4
6×3(A)
5.6-0.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368006
NB-206AAG-SR
6
6×3(A)
5.6-0.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368015
NB-208AAG-SR
8
6×3(A)
5.6-0.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368024
NB-210AAG-SR
10
6×3(A)
5.6-0.5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368033
NB-212AAG-SR
12
6×3(A)
5.6-0.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368049
NB-204GAG-SR
4
8×3(G)
7.6-0.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368058
NB-206GAG-SR
6
8×3(G)
7.6-0.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368067
NB-208GAG-SR
8
8×3(G)
7.6-0.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368076
NB-210GAG-SR
10
8×3(G)
7.6-0.5
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368085
NB-212GAG-SR
12
8×3(G)
7.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください