曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55368094NB-204AAG-R46×3(A)5.6-0.5
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368103NB-206AAG-R66×3(A)5.6-0.5
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368119NB-208AAG-R86×3(A)5.6-0.5
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368128NB-210AAG-R106×3(A)5.6-0.5
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368137NB-212AAG-R126×3(A)5.6-0.5
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368146NB-204GAG-R48×3(G)7.6-0.5
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368155NB-206GAG-R68×3(G)7.6-0.5
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368164NB-208GAG-R88×3(G)7.6-0.5
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368173NB-210GAG-R108×3(G)7.6-0.5
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55368189NB-212GAG-R128×3(G)7.6-0.5
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする