廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/半透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全280種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×3(A)
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×3(G)
8×4(H)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×5(V)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
M3
M4
M5
M6
280種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55369397
NB-306AAB-N
6×3(A)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369406
NB-308AAB-N
6×3(A)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369415
NB-310AAB-N
6×3(A)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369424
NB-312AAB-N
6×3(A)
8-0.8
12
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369433
NB-315AAB-N
6×3(A)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369449
NB-318AAB-N
6×3(A)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369458
NB-320AAB-N
6×3(A)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369467
NB-325AAB-N
6×3(A)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369476
NB-306GAB-N
8×3(G)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369485
NB-308GAB-N
8×3(G)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369494
NB-310GAB-N
8×3(G)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369503
NB-312GAB-N
8×3(G)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369519
NB-315GAB-N
8×3(G)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369528
NB-318GAB-N
8×3(G)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369537
NB-320GAB-N
8×3(G)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369546
NB-325GAB-N
8×3(G)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369555
NB-306BAB-N
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369564
NB-308BAB-N
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369573
NB-310BAB-N
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369589
NB-312BAB-N
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369598
NB-315BAB-N
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369607
NB-318BAB-N
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369616
NB-320BAB-N
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369625
NB-306IAB-N
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369634
NB-308IAB-N
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369643
NB-310IAB-N
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369659
NB-312IAB-N
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369668
NB-315IAB-N
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369677
NB-318IAB-N
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369686
NB-320IAB-N
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369695
NB-306CAB-N
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369704
NB-308CAB-N
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369713
NB-310CAB-N
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369729
NB-312CAB-N
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369738
NB-315CAB-N
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369747
NB-318CAB-N
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369756
NB-320CAB-N
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369765
NB-306KAB-N
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369774
NB-308KAB-N
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369783
NB-310KAB-N
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369799
NB-312KAB-N
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369808
NB-315KAB-N
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369817
NB-318KAB-N
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369826
NB-320KAB-N
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369835
NB-306DAB-N
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369844
NB-308DAB-N
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369853
NB-310DAB-N
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369869
NB-312DAB-N
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369878
NB-315DAB-N
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55369887
NB-318DAB-N
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ