曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55372197NB-506OAB-NB0.86M510×4(O)12-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372206NB-508OAB-NB0.88M510×4(O)12-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372215NB-510OAB-NB0.810M510×4(O)12-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372224NB-512OAB-NB0.812M510×4(O)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372233NB-515OAB-NB0.815M510×4(O)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372249NB-518OAB-NB0.818M510×4(O)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372258NB-520OAB-NB0.820M510×4(O)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372267NB-525OAB-NB0.825M510×4(O)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372276NB-530OAB-NB0.830M510×4(O)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372285NB-506UAB-NB0.86M512×4(U)12-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372294NB-508UAB-NB0.88M512×4(U)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372303NB-510UAB-NB0.810M512×4(U)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372319NB-512UAB-NB0.812M512×4(U)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372328NB-515UAB-NB0.815M512×4(U)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372337NB-518UAB-NB0.818M512×4(U)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372346NB-520UAB-NB0.820M512×4(U)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372355NB-525UAB-NB0.825M512×4(U)12-1.0
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372364NB-530UAB-NB0.830M512×4(U)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372373NB-510RAB-NB0.810M510×10(R)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372389NB-512RAB-NB0.812M510×10(R)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372398NB-515RAB-NB0.815M510×10(R)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372407NB-518RAB-NB0.818M510×10(R)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372416NB-520RAB-NB0.820M510×10(R)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372425NB-525RAB-NB0.825M510×10(R)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372434NB-530RAB-NB0.830M510×10(R)12-1.0
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372443NB-510WAB-NB0.810M512×10(W)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372459NB-512WAB-NB0.812M512×10(W)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372468NB-515WAB-NB0.815M512×10(W)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372477NB-518WAB-NB0.818M512×10(W)12-1.0
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372486NB-520WAB-NB0.820M512×10(W)12-1.0
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372495NB-525WAB-NB0.825M512×10(W)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372504NB-530WAB-NB0.830M512×10(W)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372513NB-510SAB-NB0.810M510×12(S)12-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372529NB-512SAB-NB0.812M510×12(S)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372538NB-515SAB-NB0.815M510×12(S)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372547NB-518SAB-NB0.818M510×12(S)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372556NB-520SAB-NB0.820M510×12(S)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372565NB-525SAB-NB0.825M510×12(S)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372574NB-530SAB-NB0.830M510×12(S)12-1.0
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372583NB-510XAB-NB0.810M512×12(X)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372599NB-512XAB-NB0.812M512×12(X)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372608NB-515XAB-NB0.815M512×12(X)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372617NB-518XAB-NB0.818M512×12(X)12-1.0
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372626NB-520XAB-NB0.820M512×12(X)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372635NB-525XAB-NB0.825M512×12(X)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372644NB-530XAB-NB0.830M512×12(X)12-1.0
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372653NB-510TAB-NB0.810M510×15(T)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372669NB-512TAB-NB0.812M510×15(T)12-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372678NB-515TAB-NB0.815M510×15(T)12-1.0
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55372687NB-518TAB-NB0.818M510×15(T)12-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする