廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
280
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55376196
NB-306AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376205
NB-308AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376214
NB-310AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376223
NB-312AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376239
NB-315AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376248
NB-318AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376257
NB-320AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376266
NB-325AAB-T
M3
0.5
6×3(A)
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376275
NB-306GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376284
NB-308GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376293
NB-310GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376309
NB-312GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376318
NB-315GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376327
NB-318GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376336
NB-320GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376345
NB-325GAB-T
M3
0.5
8×3(G)
8-0.8
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376354
NB-306BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376363
NB-308BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376379
NB-310BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376388
NB-312BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376397
NB-315BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376406
NB-318BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376415
NB-320BAB-T
M3
0.5
6×6(B)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376424
NB-306IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376433
NB-308IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376449
NB-310IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376458
NB-312IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376467
NB-315IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376476
NB-318IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376485
NB-320IAB-T
M3
0.5
8×6(I)
8-0.8
20
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376494
NB-306CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376503
NB-308CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376519
NB-310CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376528
NB-312CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376537
NB-315CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376546
NB-318CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376555
NB-320CAB-T
M3
0.5
6×8(C)
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376564
NB-306KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376573
NB-308KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376589
NB-310KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376598
NB-312KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376607
NB-315KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376616
NB-318KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376625
NB-320KAB-T
M3
0.5
8×8(K)
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376634
NB-306DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376643
NB-308DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376659
NB-310DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376668
NB-312DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376677
NB-315DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55376686
NB-318DAB-T
M3
0.5
6×10(D)
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ