黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全120種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55378996NB-506OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.06
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379005NB-508OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.08
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379014NB-510OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379023NB-512OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.012
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379039NB-515OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.015
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379048NB-518OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.018
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379057NB-520OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.020
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379066NB-525OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.025
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379075NB-530OAB-SRM50.810×4(O)9.6-1.030
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379084NB-506UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.56
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379093NB-508UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.58
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379109NB-510UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.510
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379118NB-512UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.512
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379127NB-515UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.515
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379136NB-518UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.518
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379145NB-520UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379154NB-525UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.525
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379163NB-530UAB-SRM50.812×4(U)11.6-1.530
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379179NB-510RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.010
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379188NB-512RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379197NB-515RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.015
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379206NB-518RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.018
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379215NB-520RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379224NB-525RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379233NB-530RAB-SRM50.810×10(R)9.6-1.030
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379249NB-510WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.510
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379258NB-512WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.512
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379267NB-515WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.515
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379276NB-518WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379285NB-520WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379294NB-525WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.525
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379303NB-530WAB-SRM50.812×10(W)11.6-1.530
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379319NB-510SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.010
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379328NB-512SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379337NB-515SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.015
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379346NB-518SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.018
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379355NB-520SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.020
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379364NB-525SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379373NB-530SAB-SRM50.810×12(S)9.6-1.030
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379389NB-510XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.510
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379398NB-512XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.512
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379407NB-515XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.515
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379416NB-518XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379425NB-520XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.520
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379434NB-525XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.525
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379443NB-530XAB-SRM50.812×12(X)11.6-1.530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379459NB-510TAB-SRM50.810×15(T)9.6-1.010
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379468NB-512TAB-SRM50.810×15(T)9.6-1.012
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379477NB-515TAB-SRM50.810×15(T)9.6-1.015
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55379486NB-518TAB-SRM50.810×15(T)9.6-1.018
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする