曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
97種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55382365NB-204BB-NQ56×7(B)5.5-0.84M2.6
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382374NB-206BB-NQ56×7(B)5.5-0.86M2.6
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382383NB-208BB-NQ56×7(B)5.5-0.88M2.6
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382399NB-210BB-NQ56×7(B)5.5-0.810M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382408NB-212BB-NQ56×7(B)5.5-0.812M2.6
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382417NB-204IB-NQ78×7(I)5.5-0.84M2.6
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382426NB-206IB-NQ78×7(I)5.5-0.86M2.6
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382435NB-208IB-NQ78×7(I)5.5-0.88M2.6
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382444NB-210IB-NQ78×7(I)5.5-0.810M2.6
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382453NB-212IB-NQ78×7(I)5.5-0.812M2.6
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382469NB-306BB-NQ56×7(B)8-0.86M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382478NB-308BB-NQ56×7(B)8-0.88M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382487NB-310BB-NQ56×7(B)8-0.810M3
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382496NB-312BB-NQ56×7(B)8-0.812M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382505NB-315BB-NQ56×7(B)8-0.815M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382514NB-318BB-NQ56×7(B)8-0.818M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382523NB-320BB-NQ56×7(B)8-0.820M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382539NB-325BB-NQ56×7(B)8-0.825M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382548NB-306IB-NQ78×7(I)8-0.86M3
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382557NB-308IB-NQ78×7(I)8-0.88M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382566NB-310IB-NQ78×7(I)8-0.810M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382575NB-312IB-NQ78×7(I)8-0.812M3
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382584NB-315IB-NQ78×7(I)8-0.815M3
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382593NB-318IB-NQ78×7(I)8-0.818M3
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382609NB-320IB-NQ78×7(I)8-0.820M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382618NB-325IB-NQ78×7(I)8-0.825M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382627NB-306PB-NQ810×8(P)8-0.86M3
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382636NB-308PB-NQ810×8(P)8-0.88M3
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382645NB-310PB-NQ810×8(P)8-0.810M3
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382654NB-312PB-NQ810×8(P)8-0.812M3
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382663NB-315PB-NQ810×8(P)8-0.815M3
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382679NB-318PB-NQ810×8(P)8-0.818M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382688NB-320PB-NQ810×8(P)8-0.820M3
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382697NB-325PB-NQ810×8(P)8-0.825M3
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382706NB-406JB-NQ78×8(J)10-1.06M4
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382715NB-408JB-NQ78×8(J)10-1.08M4
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382724NB-410JB-NQ78×8(J)10-1.010M4
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382733NB-412JB-NQ78×8(J)10-1.012M4
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382749NB-415JB-NQ78×8(J)10-1.015M4
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382758NB-418JB-NQ78×8(J)10-1.018M4
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382767NB-420JB-NQ78×8(J)10-1.020M4
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382776NB-425JB-NQ78×8(J)10-1.025M4
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382785NB-430JB-NQ78×8(J)10-1.030M4
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382794NB-406PB-NQ810×8(P)10-1.06M4
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382803NB-408PB-NQ810×8(P)10-1.08M4
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382819NB-410PB-NQ810×8(P)10-1.010M4
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382828NB-412PB-NQ810×8(P)10-1.012M4
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382837NB-415PB-NQ810×8(P)10-1.015M4
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382846NB-418PB-NQ810×8(P)10-1.018M4
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55382855NB-420PB-NQ810×8(P)10-1.020M4
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする