黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55383336NB-204BB-T56×7(B)5.5-0.84M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383345NB-206BB-T56×7(B)5.5-0.86M2.6
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383354NB-208BB-T56×7(B)5.5-0.88M2.6
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383363NB-210BB-T56×7(B)5.5-0.810M2.6
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383379NB-212BB-T56×7(B)5.5-0.812M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383388NB-204IB-T78×7(I)5.5-0.84M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383397NB-206IB-T78×7(I)5.5-0.86M2.6
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383406NB-208IB-T78×7(I)5.5-0.88M2.6
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383415NB-210IB-T78×7(I)5.5-0.810M2.6
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383424NB-212IB-T78×7(I)5.5-0.812M2.6
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383433NB-306BB-T56×7(B)8-0.86M3
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383449NB-308BB-T56×7(B)8-0.88M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383458NB-310BB-T56×7(B)8-0.810M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383467NB-312BB-T56×7(B)8-0.812M3
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383476NB-315BB-T56×7(B)8-0.815M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383485NB-318BB-T56×7(B)8-0.818M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383494NB-320BB-T56×7(B)8-0.820M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383503NB-325BB-T56×7(B)8-0.825M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383519NB-306IB-T78×7(I)8-0.86M3
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383528NB-308IB-T78×7(I)8-0.88M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383537NB-310IB-T78×7(I)8-0.810M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383546NB-312IB-T78×7(I)8-0.812M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383555NB-315IB-T78×7(I)8-0.815M3
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383564NB-318IB-T78×7(I)8-0.818M3
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383573NB-320IB-T78×7(I)8-0.820M3
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383589NB-325IB-T78×7(I)8-0.825M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383598NB-306PB-T810×8(P)8-0.86M3
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383607NB-308PB-T810×8(P)8-0.88M3
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383616NB-310PB-T810×8(P)8-0.810M3
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383625NB-312PB-T810×8(P)8-0.812M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383634NB-315PB-T810×8(P)8-0.815M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383643NB-318PB-T810×8(P)8-0.818M3
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383659NB-320PB-T810×8(P)8-0.820M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383668NB-325PB-T810×8(P)8-0.825M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383677NB-406JB-T78×8(J)10-1.06M4
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383686NB-408JB-T78×8(J)10-1.08M4
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383695NB-410JB-T78×8(J)10-1.010M4
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383704NB-412JB-T78×8(J)10-1.012M4
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383713NB-415JB-T78×8(J)10-1.015M4
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383729NB-418JB-T78×8(J)10-1.018M4
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383738NB-420JB-T78×8(J)10-1.020M4
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383747NB-425JB-T78×8(J)10-1.025M4
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383756NB-430JB-T78×8(J)10-1.030M4
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383765NB-406PB-T810×8(P)10-1.06M4
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383774NB-408PB-T810×8(P)10-1.08M4
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383783NB-410PB-T810×8(P)10-1.010M4
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383799NB-412PB-T810×8(P)10-1.012M4
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383808NB-415PB-T810×8(P)10-1.015M4
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383817NB-418PB-T810×8(P)10-1.018M4
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
55383826NB-420PB-T810×8(P)10-1.020M4
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする