廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55384307
NB-204BBC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384316
NB-206BBC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384325
NB-208BBC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384334
NB-210BBC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384343
NB-212BBC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384359
NB-204IBC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384368
NB-206IBC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384377
NB-208IBC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384386
NB-210IBC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384395
NB-212IBC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384404
NB-306BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384413
NB-308BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384429
NB-310BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384438
NB-312BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384447
NB-315BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384456
NB-318BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384465
NB-320BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384474
NB-325BBC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384483
NB-306IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384499
NB-308IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384508
NB-310IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384517
NB-312IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384526
NB-315IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384535
NB-318IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384544
NB-320IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384553
NB-325IBC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384569
NB-306PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384578
NB-308PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384587
NB-310PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384596
NB-312PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384605
NB-315PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384614
NB-318PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384623
NB-320PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384639
NB-325PBC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384648
NB-406JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384657
NB-408JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384666
NB-410JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384675
NB-412JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384684
NB-415JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384693
NB-418JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384709
NB-420JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384718
NB-425JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384727
NB-430JBC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384736
NB-406PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384745
NB-408PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384754
NB-410PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384763
NB-412PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384779
NB-415PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384788
NB-418PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55384797
NB-420PBC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ