廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55385278
NB-204BBC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385287
NB-206BBC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385296
NB-208BBC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385305
NB-210BBC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385314
NB-212BBC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385323
NB-204IBC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385339
NB-206IBC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385348
NB-208IBC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385357
NB-210IBC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385366
NB-212IBC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385375
NB-306BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385384
NB-308BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385393
NB-310BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385409
NB-312BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385418
NB-315BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385427
NB-318BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385436
NB-320BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385445
NB-325BBC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385454
NB-306IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385463
NB-308IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385479
NB-310IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385488
NB-312IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385497
NB-315IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385506
NB-318IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385515
NB-320IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385524
NB-325IBC-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385533
NB-306PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385549
NB-308PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385558
NB-310PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385567
NB-312PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385576
NB-315PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385585
NB-318PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385594
NB-320PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385603
NB-325PBC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385619
NB-406JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385628
NB-408JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385637
NB-410JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385646
NB-412JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385655
NB-415JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385664
NB-418JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385673
NB-420JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385689
NB-425JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385698
NB-430JBC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385707
NB-406PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385716
NB-408PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385725
NB-410PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385734
NB-412PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385743
NB-415PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385759
NB-418PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55385768
NB-420PBC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ