廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55386249
NB-204BBC-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386258
NB-206BBC-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386267
NB-208BBC-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386276
NB-210BBC-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386285
NB-212BBC-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386294
NB-204IBC-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386303
NB-206IBC-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386319
NB-208IBC-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386328
NB-210IBC-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386337
NB-212IBC-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386346
NB-306BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386355
NB-308BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386364
NB-310BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386373
NB-312BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386389
NB-315BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386398
NB-318BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386407
NB-320BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386416
NB-325BBC-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386425
NB-306IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386434
NB-308IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386443
NB-310IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386459
NB-312IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386468
NB-315IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386477
NB-318IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386486
NB-320IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386495
NB-325IBC-T
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386504
NB-306PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386513
NB-308PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386529
NB-310PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386538
NB-312PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386547
NB-315PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386556
NB-318PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386565
NB-320PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386574
NB-325PBC-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386583
NB-406JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386599
NB-408JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386608
NB-410JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386617
NB-412JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386626
NB-415JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386635
NB-418JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386644
NB-420JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386653
NB-425JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386669
NB-430JBC-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386678
NB-406PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386687
NB-408PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386696
NB-410PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386705
NB-412PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386714
NB-415PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386723
NB-418PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55386739
NB-420PBC-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ