廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.45
ねじ径
M2.6
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法KW(d-t)(mm)
5.5-0.8
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D×H(mm)
6×7(B)
8×7(I)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55387213
NB-204BBG-NB
4
5
6×7(B)
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387229
NB-206BBG-NB
6
5
6×7(B)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387238
NB-208BBG-NB
8
5
6×7(B)
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387247
NB-210BBG-NB
10
5
6×7(B)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387256
NB-212BBG-NB
12
5
6×7(B)
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387265
NB-204IBG-NB
4
7
8×7(I)
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387274
NB-206IBG-NB
6
7
8×7(I)
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387283
NB-208IBG-NB
8
7
8×7(I)
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387299
NB-210IBG-NB
10
7
8×7(I)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387308
NB-212IBG-NB
12
7
8×7(I)
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください