曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55387317NB-204BBG-NQ6×7(B)54
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387326NB-206BBG-NQ6×7(B)56
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387335NB-208BBG-NQ6×7(B)58
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387344NB-210BBG-NQ6×7(B)510
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387353NB-212BBG-NQ6×7(B)512
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387369NB-204IBG-NQ8×7(I)74
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387378NB-206IBG-NQ8×7(I)76
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387387NB-208IBG-NQ8×7(I)78
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387396NB-210IBG-NQ8×7(I)710
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387405NB-212IBG-NQ8×7(I)712
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする