曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D×H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55387414NB-204BBG-T456×7(B)
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387423NB-206BBG-T656×7(B)
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387439NB-208BBG-T856×7(B)
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387448NB-210BBG-T1056×7(B)
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387457NB-212BBG-T1256×7(B)
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387466NB-204IBG-T478×7(I)
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387475NB-206IBG-T678×7(I)
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387484NB-208IBG-T878×7(I)
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387493NB-210IBG-T1078×7(I)
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387509NB-212IBG-T1278×7(I)
8,088
8,897(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする