廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
ねじ径
M2.6
色
ワッシャー/半透明
ピッチ(mm)
0.45
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55387518
NB-204BBG-SR
5
6×7(B)
4
4.7-0.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387527
NB-206BBG-SR
5
6×7(B)
6
4.7-0.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387536
NB-208BBG-SR
5
6×7(B)
8
4.7-0.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387545
NB-210BBG-SR
5
6×7(B)
10
4.7-0.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387554
NB-212BBG-SR
5
6×7(B)
12
4.7-0.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387563
NB-204IBG-SR
7
8×7(I)
4
6.6-0.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387579
NB-206IBG-SR
7
8×7(I)
6
6.6-0.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387588
NB-208IBG-SR
7
8×7(I)
8
6.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387597
NB-210IBG-SR
7
8×7(I)
10
6.6-0.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387606
NB-212IBG-SR
7
8×7(I)
12
6.6-0.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください