廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
ねじ径
M2.6
ピッチ(mm)
0.45
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55387615
NB-204BBG-R
6×7(B)
5
4.7-0.5
4
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387624
NB-206BBG-R
6×7(B)
5
4.7-0.5
6
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387633
NB-208BBG-R
6×7(B)
5
4.7-0.5
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387649
NB-210BBG-R
6×7(B)
5
4.7-0.5
10
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387658
NB-212BBG-R
6×7(B)
5
4.7-0.5
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387667
NB-204IBG-R
8×7(I)
7
6.6-0.5
4
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387676
NB-206IBG-R
8×7(I)
7
6.6-0.5
6
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387685
NB-208IBG-R
8×7(I)
7
6.6-0.5
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387694
NB-210IBG-R
8×7(I)
7
6.6-0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387703
NB-212IBG-R
8×7(I)
7
6.6-0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください