黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付)

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付) - 廣杉計器
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55387719NB-506QBB810×9(Q)6M5
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387728NB-508QBB810×9(Q)8M5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387737NB-510QBB810×9(Q)10M5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387746NB-512QBB810×9(Q)12M5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387755NB-515QBB810×9(Q)15M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387764NB-518QBB810×9(Q)18M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387773NB-520QBB810×9(Q)20M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387789NB-525QBB810×9(Q)25M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387798NB-530QBB810×9(Q)30M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387807NB-506VBB9.412×9(V)6M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387816NB-508VBB9.412×9(V)8M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387825NB-510VBB9.412×9(V)10M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387834NB-512VBB9.412×9(V)12M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387843NB-515VBB9.412×9(V)15M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387859NB-518VBB9.412×9(V)18M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387868NB-520VBB9.412×9(V)20M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387877NB-525VBB9.412×9(V)25M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387886NB-530VBB9.412×9(V)30M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387895NB-606VBB9.412×9(V)6M6
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387904NB-608VBB9.412×9(V)8M6
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387913NB-610VBB9.412×9(V)10M6
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387929NB-612VBB9.412×9(V)12M6
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387938NB-615VBB9.412×9(V)15M6
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387947NB-620VBB9.412×9(V)20M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387956NB-625VBB9.412×9(V)25M6
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387965NB-630VBB9.412×9(V)30M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387974NB-635VBB9.412×9(V)35M6
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387983NB-606ZBB1416×9(Z)6M6
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55387999NB-608ZBB1416×9(Z)8M6
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388008NB-610ZBB1416×9(Z)10M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388017NB-612ZBB1416×9(Z)12M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388026NB-615ZBB1416×9(Z)15M6
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388035NB-620ZBB1416×9(Z)20M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388044NB-625ZBB1416×9(Z)25M6
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388053NB-630ZBB1416×9(Z)30M6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388069NB-635ZBB1416×9(Z)35M6
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする