廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)
色
ワッシャー/半透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55388078
NB-306BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388087
NB-308BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388096
NB-310BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388105
NB-312BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388114
NB-315BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388123
NB-318BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388139
NB-320BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388148
NB-325BBB-N
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388157
NB-306IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388166
NB-308IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388175
NB-310IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388184
NB-312IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388193
NB-315IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388209
NB-318IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388218
NB-320IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388227
NB-325IBB-N
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388236
NB-306PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388245
NB-308PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388254
NB-310PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388263
NB-312PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388279
NB-315PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388288
NB-318PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388297
NB-320PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388306
NB-325PBB-N
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388315
NB-406JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388324
NB-408JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388333
NB-410JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388349
NB-412JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388358
NB-415JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388367
NB-418JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388376
NB-420JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388385
NB-425JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388394
NB-430JBB-N
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388403
NB-406PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388419
NB-408PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388428
NB-410PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388437
NB-412PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388446
NB-415PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388455
NB-418PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388464
NB-420PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388473
NB-425PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388489
NB-430PBB-N
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388498
NB-406VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
6
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388507
NB-408VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
8
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388516
NB-410VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
10
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388525
NB-412VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388534
NB-415VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388543
NB-418VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388559
NB-420VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55388568
NB-425VBB-N
9.4
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ