廣杉計器
ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55389304
NB-306BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389313
NB-308BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389329
NB-310BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389338
NB-312BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389347
NB-315BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389356
NB-318BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389365
NB-320BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389374
NB-325BBB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389383
NB-306IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389399
NB-308IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389408
NB-310IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389417
NB-312IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389426
NB-315IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389435
NB-318IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389444
NB-320IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389453
NB-325IBB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389469
NB-306PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389478
NB-308PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389487
NB-310PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389496
NB-312PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389505
NB-315PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389514
NB-318PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389523
NB-320PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389539
NB-325PBB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389548
NB-406JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389557
NB-408JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389566
NB-410JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389575
NB-412JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389584
NB-415JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389593
NB-418JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389609
NB-420JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389618
NB-425JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389627
NB-430JBB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389636
NB-406PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389645
NB-408PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389654
NB-410PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389663
NB-412PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389679
NB-415PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389688
NB-418PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389697
NB-420PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389706
NB-425PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389715
NB-430PBB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389724
NB-406VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
6
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389733
NB-408VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
8
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389749
NB-410VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
10
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389758
NB-412VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389767
NB-415VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389776
NB-418VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389785
NB-420VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55389794
NB-425VBB-NQ
9.4
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ