廣杉計器
ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/シリコン
色
ワッシャー/半透明
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55391045
NB-506QBB-SR
8
10×9(Q)
6
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391054
NB-508QBB-SR
8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391063
NB-510QBB-SR
8
10×9(Q)
10
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391079
NB-512QBB-SR
8
10×9(Q)
12
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391088
NB-515QBB-SR
8
10×9(Q)
15
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391097
NB-518QBB-SR
8
10×9(Q)
18
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391106
NB-520QBB-SR
8
10×9(Q)
20
7.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391115
NB-525QBB-SR
8
10×9(Q)
25
7.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391124
NB-530QBB-SR
8
10×9(Q)
30
7.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391133
NB-506VBB-SR
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391149
NB-508VBB-SR
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391158
NB-510VBB-SR
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391167
NB-512VBB-SR
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391176
NB-515VBB-SR
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391185
NB-518VBB-SR
9.4
12×9(V)
18
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391194
NB-520VBB-SR
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391203
NB-525VBB-SR
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391219
NB-530VBB-SR
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391228
NB-606VBB-SR
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391237
NB-608VBB-SR
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391246
NB-610VBB-SR
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391255
NB-612VBB-SR
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391264
NB-615VBB-SR
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M6
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391273
NB-620VBB-SR
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391289
NB-625VBB-SR
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391298
NB-630VBB-SR
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391307
NB-635VBB-SR
9.4
12×9(V)
35
8.6-1.0
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391316
NB-606ZBB-SR
14
16×9(Z)
6
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391325
NB-608ZBB-SR
14
16×9(Z)
8
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391334
NB-610ZBB-SR
14
16×9(Z)
10
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391343
NB-612ZBB-SR
14
16×9(Z)
12
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391359
NB-615ZBB-SR
14
16×9(Z)
15
13.6-1.5
M6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391368
NB-620ZBB-SR
14
16×9(Z)
20
13.6-1.5
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391377
NB-625ZBB-SR
14
16×9(Z)
25
13.6-1.5
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391386
NB-630ZBB-SR
14
16×9(Z)
30
13.6-1.5
M6
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391395
NB-635ZBB-SR
14
16×9(Z)
35
13.6-1.5
M6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください