ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR

ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Bタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器
ワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55391404NB-506QBB-R810×9(Q)67.6-1.0M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391413NB-508QBB-R810×9(Q)87.6-1.0M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391429NB-510QBB-R810×9(Q)107.6-1.0M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391438NB-512QBB-R810×9(Q)127.6-1.0M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391447NB-515QBB-R810×9(Q)157.6-1.0M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391456NB-518QBB-R810×9(Q)187.6-1.0M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391465NB-520QBB-R810×9(Q)207.6-1.0M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391474NB-525QBB-R810×9(Q)257.6-1.0M5
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391483NB-530QBB-R810×9(Q)307.6-1.0M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391499NB-506VBB-R9.412×9(V)68.6-1.0M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391508NB-508VBB-R9.412×9(V)88.6-1.0M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391517NB-510VBB-R9.412×9(V)108.6-1.0M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391526NB-512VBB-R9.412×9(V)128.6-1.0M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391535NB-515VBB-R9.412×9(V)158.6-1.0M5
18,880
20,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391544NB-518VBB-R9.412×9(V)188.6-1.0M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391553NB-520VBB-R9.412×9(V)208.6-1.0M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391569NB-525VBB-R9.412×9(V)258.6-1.0M5
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391578NB-530VBB-R9.412×9(V)308.6-1.0M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391587NB-606VBB-R9.412×9(V)68.6-1.0M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391596NB-608VBB-R9.412×9(V)88.6-1.0M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391605NB-610VBB-R9.412×9(V)108.6-1.0M6
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391614NB-612VBB-R9.412×9(V)128.6-1.0M6
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391623NB-615VBB-R9.412×9(V)158.6-1.0M6
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391639NB-620VBB-R9.412×9(V)208.6-1.0M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391648NB-625VBB-R9.412×9(V)258.6-1.0M6
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391657NB-630VBB-R9.412×9(V)308.6-1.0M6
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391666NB-635VBB-R9.412×9(V)358.6-1.0M6
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391675NB-606ZBB-R1416×9(Z)613.6-1.5M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391684NB-608ZBB-R1416×9(Z)813.6-1.5M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391693NB-610ZBB-R1416×9(Z)1013.6-1.5M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391709NB-612ZBB-R1416×9(Z)1213.6-1.5M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391718NB-615ZBB-R1416×9(Z)1513.6-1.5M6
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391727NB-620ZBB-R1416×9(Z)2013.6-1.5M6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391736NB-625ZBB-R1416×9(Z)2513.6-1.5M6
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391745NB-630ZBB-R1416×9(Z)3013.6-1.5M6
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391754NB-635ZBB-R1416×9(Z)3513.6-1.5M6
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする