廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55391763
NB-204BC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391779
NB-206BC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391788
NB-208BC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391797
NB-210BC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391806
NB-212BC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391815
NB-204IC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391824
NB-206IC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391833
NB-208IC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391849
NB-210IC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391858
NB-212IC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391867
NB-306BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391876
NB-308BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391885
NB-310BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391894
NB-312BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391903
NB-315BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391919
NB-318BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391928
NB-320BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391937
NB-325BC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391946
NB-306JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
6
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391955
NB-308JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
8
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391964
NB-310JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
10
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391973
NB-312JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
12
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391989
NB-315JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
15
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55391998
NB-318JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
18
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392007
NB-320JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
20
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392016
NB-325JC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
25
M3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392025
NB-306PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392034
NB-308PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392043
NB-310PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392059
NB-312PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392068
NB-315PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392077
NB-318PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392086
NB-320PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392095
NB-325PC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392104
NB-406JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392113
NB-408JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392129
NB-410JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392138
NB-412JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392147
NB-415JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392156
NB-418JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392165
NB-420JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392174
NB-425JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392183
NB-430JC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392199
NB-406PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392208
NB-408PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392217
NB-410PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392226
NB-412PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392235
NB-415PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392244
NB-418PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392253
NB-420PC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ