曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
97種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55392734NB-204BC-NQ56×7(B)5.5-0.84M2.6
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392743NB-206BC-NQ56×7(B)5.5-0.86M2.6
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392759NB-208BC-NQ56×7(B)5.5-0.88M2.6
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392768NB-210BC-NQ56×7(B)5.5-0.810M2.6
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392777NB-212BC-NQ56×7(B)5.5-0.812M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392786NB-204IC-NQ78×7(I)5.5-0.84M2.6
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392795NB-206IC-NQ78×7(I)5.5-0.86M2.6
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392804NB-208IC-NQ78×7(I)5.5-0.88M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392813NB-210IC-NQ78×7(I)5.5-0.810M2.6
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392829NB-212IC-NQ78×7(I)5.5-0.812M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392838NB-306BC-NQ56×7(B)8-0.86M3
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392847NB-308BC-NQ56×7(B)8-0.88M3
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392856NB-310BC-NQ56×7(B)8-0.810M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392865NB-312BC-NQ56×7(B)8-0.812M3
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392874NB-315BC-NQ56×7(B)8-0.815M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392883NB-318BC-NQ56×7(B)8-0.818M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392899NB-320BC-NQ56×7(B)8-0.820M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392908NB-325BC-NQ56×7(B)8-0.825M3
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392917NB-306JC-NQ78×8(J)8-0.86M3
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392926NB-308JC-NQ78×8(J)8-0.88M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392935NB-310JC-NQ78×8(J)8-0.810M3
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392944NB-312JC-NQ78×8(J)8-0.812M3
4,888
5,377(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392953NB-315JC-NQ78×8(J)8-0.815M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392969NB-318JC-NQ78×8(J)8-0.818M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392978NB-320JC-NQ78×8(J)8-0.820M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392987NB-325JC-NQ78×8(J)8-0.825M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55392996NB-306PC-NQ810×8(P)8-0.86M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393005NB-308PC-NQ810×8(P)8-0.88M3
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393014NB-310PC-NQ810×8(P)8-0.810M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393023NB-312PC-NQ810×8(P)8-0.812M3
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393039NB-315PC-NQ810×8(P)8-0.815M3
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393048NB-318PC-NQ810×8(P)8-0.818M3
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393057NB-320PC-NQ810×8(P)8-0.820M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393066NB-325PC-NQ810×8(P)8-0.825M3
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393075NB-406JC-NQ78×8(J)10-1.06M4
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393084NB-408JC-NQ78×8(J)10-1.08M4
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393093NB-410JC-NQ78×8(J)10-1.010M4
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393109NB-412JC-NQ78×8(J)10-1.012M4
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393118NB-415JC-NQ78×8(J)10-1.015M4
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393127NB-418JC-NQ78×8(J)10-1.018M4
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393136NB-420JC-NQ78×8(J)10-1.020M4
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393145NB-425JC-NQ78×8(J)10-1.025M4
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393154NB-430JC-NQ78×8(J)10-1.030M4
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393163NB-406PC-NQ810×8(P)10-1.06M4
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393179NB-408PC-NQ810×8(P)10-1.08M4
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393188NB-410PC-NQ810×8(P)10-1.010M4
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393197NB-412PC-NQ810×8(P)10-1.012M4
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393206NB-415PC-NQ810×8(P)10-1.015M4
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393215NB-418PC-NQ810×8(P)10-1.018M4
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393224NB-420PC-NQ810×8(P)10-1.020M4
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする