曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE

ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
97種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55393705NB-204BC-T56×7(B)5.5-0.84M2.6
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393714NB-206BC-T56×7(B)5.5-0.86M2.6
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393723NB-208BC-T56×7(B)5.5-0.88M2.6
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393739NB-210BC-T56×7(B)5.5-0.810M2.6
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393748NB-212BC-T56×7(B)5.5-0.812M2.6
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393757NB-204IC-T78×7(I)5.5-0.84M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393766NB-206IC-T78×7(I)5.5-0.86M2.6
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393775NB-208IC-T78×7(I)5.5-0.88M2.6
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393784NB-210IC-T78×7(I)5.5-0.810M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393793NB-212IC-T78×7(I)5.5-0.812M2.6
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393809NB-306BC-T56×7(B)8-0.86M3
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393818NB-308BC-T56×7(B)8-0.88M3
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393827NB-310BC-T56×7(B)8-0.810M3
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393836NB-312BC-T56×7(B)8-0.812M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393845NB-315BC-T56×7(B)8-0.815M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393854NB-318BC-T56×7(B)8-0.818M3
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393863NB-320BC-T56×7(B)8-0.820M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393879NB-325BC-T56×7(B)8-0.825M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393888NB-306JC-T78×8(J)8-0.86M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393897NB-308JC-T78×8(J)8-0.88M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393906NB-310JC-T78×8(J)8-0.810M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393915NB-312JC-T78×8(J)8-0.812M3
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393924NB-315JC-T78×8(J)8-0.815M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393933NB-318JC-T78×8(J)8-0.818M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393949NB-320JC-T78×8(J)8-0.820M3
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393958NB-325JC-T78×8(J)8-0.825M3
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393967NB-306PC-T810×8(P)8-0.86M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393976NB-308PC-T810×8(P)8-0.88M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393985NB-310PC-T810×8(P)8-0.810M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55393994NB-312PC-T810×8(P)8-0.812M3
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394003NB-315PC-T810×8(P)8-0.815M3
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394019NB-318PC-T810×8(P)8-0.818M3
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394028NB-320PC-T810×8(P)8-0.820M3
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394037NB-325PC-T810×8(P)8-0.825M3
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394046NB-406JC-T78×8(J)10-1.06M4
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394055NB-408JC-T78×8(J)10-1.08M4
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394064NB-410JC-T78×8(J)10-1.010M4
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394073NB-412JC-T78×8(J)10-1.012M4
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394089NB-415JC-T78×8(J)10-1.015M4
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394098NB-418JC-T78×8(J)10-1.018M4
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394107NB-420JC-T78×8(J)10-1.020M4
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394116NB-425JC-T78×8(J)10-1.025M4
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394125NB-430JC-T78×8(J)10-1.030M4
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394134NB-406PC-T810×8(P)10-1.06M4
5,288
5,817(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394143NB-408PC-T810×8(P)10-1.08M4
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394159NB-410PC-T810×8(P)10-1.010M4
5,688
6,257(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394168NB-412PC-T810×8(P)10-1.012M4
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394177NB-415PC-T810×8(P)10-1.015M4
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394186NB-418PC-T810×8(P)10-1.018M4
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394195NB-420PC-T810×8(P)10-1.020M4
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする