廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/クロム/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55394676
NB-204BCC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394685
NB-206BCC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394694
NB-208BCC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394703
NB-210BCC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394719
NB-212BCC-NB
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394728
NB-204ICC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394737
NB-206ICC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394746
NB-208ICC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394755
NB-210ICC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394764
NB-212ICC-NB
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394773
NB-306BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394789
NB-308BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394798
NB-310BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394807
NB-312BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394816
NB-315BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394825
NB-318BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394834
NB-320BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394843
NB-325BCC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394859
NB-306JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
6
M3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394868
NB-308JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
8
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394877
NB-310JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
10
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394886
NB-312JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394895
NB-315JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
15
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394904
NB-318JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
18
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394913
NB-320JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394929
NB-325JCC-NB
7
8×8(J)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394938
NB-306PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394947
NB-308PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394956
NB-310PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394965
NB-312PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394974
NB-315PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394983
NB-318PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55394999
NB-320PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395008
NB-325PCC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395017
NB-406JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395026
NB-408JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395035
NB-410JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395044
NB-412JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395053
NB-415JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395069
NB-418JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395078
NB-420JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395087
NB-425JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395096
NB-430JCC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395105
NB-406PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395114
NB-408PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395123
NB-410PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395139
NB-412PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395148
NB-415PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395157
NB-418PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395166
NB-420PCC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ