廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55395647
NB-204BCC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395656
NB-206BCC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395665
NB-208BCC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395674
NB-210BCC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395683
NB-212BCC-NQ
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395699
NB-204ICC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
M2.6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395708
NB-206ICC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
M2.6
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395717
NB-208ICC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
M2.6
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395726
NB-210ICC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
M2.6
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395735
NB-212ICC-NQ
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
M2.6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395744
NB-306BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
6
M3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395753
NB-308BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
8
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395769
NB-310BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395778
NB-312BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395787
NB-315BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395796
NB-318BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395805
NB-320BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395814
NB-325BCC-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395823
NB-306JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
6
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395839
NB-308JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
8
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395848
NB-310JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
10
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395857
NB-312JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
12
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395866
NB-315JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
15
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395875
NB-318JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395884
NB-320JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395893
NB-325JCC-NQ
7
8×8(J)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395909
NB-306PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
6
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395918
NB-308PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
8
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395927
NB-310PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395936
NB-312PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395945
NB-315PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395954
NB-318PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395963
NB-320PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395979
NB-325PCC-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395988
NB-406JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
6
M4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55395997
NB-408JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
8
M4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396006
NB-410JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
10
M4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396015
NB-412JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396024
NB-415JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396033
NB-418JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396049
NB-420JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396058
NB-425JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396067
NB-430JCC-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396076
NB-406PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
6
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396085
NB-408PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396094
NB-410PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396103
NB-412PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396119
NB-415PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396128
NB-418PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396137
NB-420PCC-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ