曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE

ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/クロム/PTFE - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全97種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
97種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55396618NB-204BCC-T56×7(B)5.5-0.84M2.6
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396627NB-206BCC-T56×7(B)5.5-0.86M2.6
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396636NB-208BCC-T56×7(B)5.5-0.88M2.6
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396645NB-210BCC-T56×7(B)5.5-0.810M2.6
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396654NB-212BCC-T56×7(B)5.5-0.812M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396663NB-204ICC-T78×7(I)5.5-0.84M2.6
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396679NB-206ICC-T78×7(I)5.5-0.86M2.6
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396688NB-208ICC-T78×7(I)5.5-0.88M2.6
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396697NB-210ICC-T78×7(I)5.5-0.810M2.6
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396706NB-212ICC-T78×7(I)5.5-0.812M2.6
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396715NB-306BCC-T56×7(B)8-0.86M3
7,288
8,017(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396724NB-308BCC-T56×7(B)8-0.88M3
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396733NB-310BCC-T56×7(B)8-0.810M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396749NB-312BCC-T56×7(B)8-0.812M3
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396758NB-315BCC-T56×7(B)8-0.815M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396767NB-318BCC-T56×7(B)8-0.818M3
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396776NB-320BCC-T56×7(B)8-0.820M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396785NB-325BCC-T56×7(B)8-0.825M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396794NB-306JCC-T78×8(J)8-0.86M3
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396803NB-308JCC-T78×8(J)8-0.88M3
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396819NB-310JCC-T78×8(J)8-0.810M3
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396828NB-312JCC-T78×8(J)8-0.812M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396837NB-315JCC-T78×8(J)8-0.815M3
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396846NB-318JCC-T78×8(J)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396855NB-320JCC-T78×8(J)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396864NB-325JCC-T78×8(J)8-0.825M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396873NB-306PCC-T810×8(P)8-0.86M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396889NB-308PCC-T810×8(P)8-0.88M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396898NB-310PCC-T810×8(P)8-0.810M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396907NB-312PCC-T810×8(P)8-0.812M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396916NB-315PCC-T810×8(P)8-0.815M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396925NB-318PCC-T810×8(P)8-0.818M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396934NB-320PCC-T810×8(P)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396943NB-325PCC-T810×8(P)8-0.825M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396959NB-406JCC-T78×8(J)10-1.06M4
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396968NB-408JCC-T78×8(J)10-1.08M4
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396977NB-410JCC-T78×8(J)10-1.010M4
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396986NB-412JCC-T78×8(J)10-1.012M4
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55396995NB-415JCC-T78×8(J)10-1.015M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397004NB-418JCC-T78×8(J)10-1.018M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397013NB-420JCC-T78×8(J)10-1.020M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397029NB-425JCC-T78×8(J)10-1.025M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397038NB-430JCC-T78×8(J)10-1.030M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397047NB-406PCC-T810×8(P)10-1.06M4
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397056NB-408PCC-T810×8(P)10-1.08M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397065NB-410PCC-T810×8(P)10-1.010M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397074NB-412PCC-T810×8(P)10-1.012M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397083NB-415PCC-T810×8(P)10-1.015M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397099NB-418PCC-T810×8(P)10-1.018M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397108NB-420PCC-T810×8(P)10-1.020M4
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする