ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/黒ナイロン

ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/黒ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/黒ナイロン - 廣杉計器
ねじ径M2.6ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.45表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55397589NB-204BCG-NB56×7(B)5.5-0.84
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397598NB-206BCG-NB56×7(B)5.5-0.86
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397607NB-208BCG-NB56×7(B)5.5-0.88
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397616NB-210BCG-NB56×7(B)5.5-0.810
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397625NB-212BCG-NB56×7(B)5.5-0.812
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397634NB-204ICG-NB78×7(I)5.5-0.84
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397643NB-206ICG-NB78×7(I)5.5-0.86
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397659NB-208ICG-NB78×7(I)5.5-0.88
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397668NB-210ICG-NB78×7(I)5.5-0.810
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397677NB-212ICG-NB78×7(I)5.5-0.812
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする