廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/PTFE
ねじ径
M2.6
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55397783
NB-204BCG-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
4
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397799
NB-206BCG-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397808
NB-208BCG-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397817
NB-210BCG-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397826
NB-212BCG-T
5
6×7(B)
5.5-0.8
12
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397835
NB-204ICG-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397844
NB-206ICG-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397853
NB-208ICG-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397869
NB-210ICG-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55397878
NB-212ICG-T
7
8×7(I)
5.5-0.8
12
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください