曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン

ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55398447NB-306BCB-N56×7(B)8-0.86M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398456NB-308BCB-N56×7(B)8-0.88M3
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398465NB-310BCB-N56×7(B)8-0.810M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398474NB-312BCB-N56×7(B)8-0.812M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398483NB-315BCB-N56×7(B)8-0.815M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398499NB-318BCB-N56×7(B)8-0.818M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398508NB-320BCB-N56×7(B)8-0.820M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398517NB-325BCB-N56×7(B)8-0.825M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398526NB-306JCB-N78×8(J)8-0.86M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398535NB-308JCB-N78×8(J)8-0.88M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398544NB-310JCB-N78×8(J)8-0.810M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398553NB-312JCB-N78×8(J)8-0.812M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398569NB-315JCB-N78×8(J)8-0.815M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398578NB-318JCB-N78×8(J)8-0.818M3
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398587NB-320JCB-N78×8(J)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398596NB-325JCB-N78×8(J)8-0.825M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398605NB-306PCB-N810×8(P)8-0.86M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398614NB-308PCB-N810×8(P)8-0.88M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398623NB-310PCB-N810×8(P)8-0.810M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398639NB-312PCB-N810×8(P)8-0.812M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398648NB-315PCB-N810×8(P)8-0.815M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398657NB-318PCB-N810×8(P)8-0.818M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398666NB-320PCB-N810×8(P)8-0.820M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398675NB-325PCB-N810×8(P)8-0.825M3
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398684NB-406JCB-N78×8(J)10-1.06M4
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398693NB-408JCB-N78×8(J)10-1.08M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398709NB-410JCB-N78×8(J)10-1.010M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398718NB-412JCB-N78×8(J)10-1.012M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398727NB-415JCB-N78×8(J)10-1.015M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398736NB-418JCB-N78×8(J)10-1.018M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398745NB-420JCB-N78×8(J)10-1.020M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398754NB-425JCB-N78×8(J)10-1.025M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398763NB-430JCB-N78×8(J)10-1.030M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398779NB-406PCB-N810×8(P)10-1.06M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398788NB-408PCB-N810×8(P)10-1.08M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398797NB-410PCB-N810×8(P)10-1.010M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398806NB-412PCB-N810×8(P)10-1.012M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398815NB-415PCB-N810×8(P)10-1.015M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398824NB-418PCB-N810×8(P)10-1.018M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398833NB-420PCB-N810×8(P)10-1.020M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398849NB-425PCB-N810×8(P)10-1.025M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398858NB-430PCB-N810×8(P)10-1.030M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398867NB-406VCB-N9.412×9(V)10-1.06M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398876NB-408VCB-N9.412×9(V)10-1.08M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398885NB-410VCB-N9.412×9(V)10-1.010M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398894NB-412VCB-N9.412×9(V)10-1.012M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398903NB-415VCB-N9.412×9(V)10-1.015M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398919NB-418VCB-N9.412×9(V)10-1.018M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398928NB-420VCB-N9.412×9(V)10-1.020M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55398937NB-425VCB-N9.412×9(V)10-1.025M4
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする