廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55399314
NB-506QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
6
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399323
NB-508QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
8
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399339
NB-510QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399348
NB-512QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
12
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399357
NB-515QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399366
NB-518QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399375
NB-520QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399384
NB-525QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399393
NB-530QCB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399409
NB-506VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
6
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399418
NB-508VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
8
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399427
NB-510VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
10
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399436
NB-512VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399445
NB-515VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399454
NB-518VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
18
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399463
NB-520VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
20
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399479
NB-525VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
25
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399488
NB-530VCB-NB
9.4
12×9(V)
12-1.0
30
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399497
NB-606VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
6
M6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399506
NB-608VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
8
M6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399515
NB-610VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
10
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399524
NB-612VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
12
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399533
NB-615VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
15
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399549
NB-620VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
20
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399558
NB-625VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
25
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399567
NB-630VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
30
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399576
NB-635VCB-NB
9.4
12×9(V)
13-1.0
35
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399585
NB-606ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
6
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399594
NB-608ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
8
M6
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399603
NB-610ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
10
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399619
NB-612ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
12
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399628
NB-615ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
15
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399637
NB-620ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
20
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399646
NB-625ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
25
M6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399655
NB-630ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
30
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399664
NB-635ZCB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
35
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください