曜日別特売

ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全87種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
87種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55399673NB-306BCB-NQ56×7(B)8-0.86M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399689NB-308BCB-NQ56×7(B)8-0.88M3
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399698NB-310BCB-NQ56×7(B)8-0.810M3
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399707NB-312BCB-NQ56×7(B)8-0.812M3
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399716NB-315BCB-NQ56×7(B)8-0.815M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399725NB-318BCB-NQ56×7(B)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399734NB-320BCB-NQ56×7(B)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399743NB-325BCB-NQ56×7(B)8-0.825M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399759NB-306JCB-NQ78×8(J)8-0.86M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399768NB-308JCB-NQ78×8(J)8-0.88M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399777NB-310JCB-NQ78×8(J)8-0.810M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399786NB-312JCB-NQ78×8(J)8-0.812M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399795NB-315JCB-NQ78×8(J)8-0.815M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399804NB-318JCB-NQ78×8(J)8-0.818M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399813NB-320JCB-NQ78×8(J)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399829NB-325JCB-NQ78×8(J)8-0.825M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399838NB-306PCB-NQ810×8(P)8-0.86M3
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399847NB-308PCB-NQ810×8(P)8-0.88M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399856NB-310PCB-NQ810×8(P)8-0.810M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399865NB-312PCB-NQ810×8(P)8-0.812M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399874NB-315PCB-NQ810×8(P)8-0.815M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399883NB-318PCB-NQ810×8(P)8-0.818M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399899NB-320PCB-NQ810×8(P)8-0.820M3
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399908NB-325PCB-NQ810×8(P)8-0.825M3
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399917NB-406JCB-NQ78×8(J)10-1.06M4
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399926NB-408JCB-NQ78×8(J)10-1.08M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399935NB-410JCB-NQ78×8(J)10-1.010M4
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399944NB-412JCB-NQ78×8(J)10-1.012M4
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399953NB-415JCB-NQ78×8(J)10-1.015M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399969NB-418JCB-NQ78×8(J)10-1.018M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399978NB-420JCB-NQ78×8(J)10-1.020M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399987NB-425JCB-NQ78×8(J)10-1.025M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55399996NB-430JCB-NQ78×8(J)10-1.030M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400005NB-406PCB-NQ810×8(P)10-1.06M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400014NB-408PCB-NQ810×8(P)10-1.08M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400023NB-410PCB-NQ810×8(P)10-1.010M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400039NB-412PCB-NQ810×8(P)10-1.012M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400048NB-415PCB-NQ810×8(P)10-1.015M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400057NB-418PCB-NQ810×8(P)10-1.018M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400066NB-420PCB-NQ810×8(P)10-1.020M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400075NB-425PCB-NQ810×8(P)10-1.025M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400084NB-430PCB-NQ810×8(P)10-1.030M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400093NB-406VCB-NQ9.412×9(V)10-1.06M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400109NB-408VCB-NQ9.412×9(V)10-1.08M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400118NB-410VCB-NQ9.412×9(V)10-1.010M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400127NB-412VCB-NQ9.412×9(V)10-1.012M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400136NB-415VCB-NQ9.412×9(V)10-1.015M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400145NB-418VCB-NQ9.412×9(V)10-1.018M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400154NB-420VCB-NQ9.412×9(V)10-1.020M4
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55400163NB-425VCB-NQ9.412×9(V)10-1.025M4
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする