廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/シリコン
色
ワッシャー/半透明
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55401414
NB-506QCB-SR
8
10×9(Q)
6
7.6-1.0
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401423
NB-508QCB-SR
8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401439
NB-510QCB-SR
8
10×9(Q)
10
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401448
NB-512QCB-SR
8
10×9(Q)
12
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401457
NB-515QCB-SR
8
10×9(Q)
15
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401466
NB-518QCB-SR
8
10×9(Q)
18
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401475
NB-520QCB-SR
8
10×9(Q)
20
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401484
NB-525QCB-SR
8
10×9(Q)
25
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401493
NB-530QCB-SR
8
10×9(Q)
30
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401509
NB-506VCB-SR
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401518
NB-508VCB-SR
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401527
NB-510VCB-SR
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401536
NB-512VCB-SR
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401545
NB-515VCB-SR
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401554
NB-518VCB-SR
9.4
12×9(V)
18
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401563
NB-520VCB-SR
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M5
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401579
NB-525VCB-SR
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401588
NB-530VCB-SR
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401597
NB-606VCB-SR
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401606
NB-608VCB-SR
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401615
NB-610VCB-SR
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401624
NB-612VCB-SR
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401633
NB-615VCB-SR
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401649
NB-620VCB-SR
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401658
NB-625VCB-SR
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401667
NB-630VCB-SR
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M6
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401676
NB-635VCB-SR
9.4
12×9(V)
35
8.6-1.0
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401685
NB-606ZCB-SR
14
16×9(Z)
6
13.6-1.5
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401694
NB-608ZCB-SR
14
16×9(Z)
8
13.6-1.5
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401703
NB-610ZCB-SR
14
16×9(Z)
10
13.6-1.5
M6
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401719
NB-612ZCB-SR
14
16×9(Z)
12
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401728
NB-615ZCB-SR
14
16×9(Z)
15
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401737
NB-620ZCB-SR
14
16×9(Z)
20
13.6-1.5
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401746
NB-625ZCB-SR
14
16×9(Z)
25
13.6-1.5
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401755
NB-630ZCB-SR
14
16×9(Z)
30
13.6-1.5
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401764
NB-635ZCB-SR
14
16×9(Z)
35
13.6-1.5
M6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください