廣杉計器
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/NBR
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55401773
NB-506QCB-R
8
10×9(Q)
6
7.6-1.0
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401789
NB-508QCB-R
8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401798
NB-510QCB-R
8
10×9(Q)
10
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401807
NB-512QCB-R
8
10×9(Q)
12
7.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401816
NB-515QCB-R
8
10×9(Q)
15
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401825
NB-518QCB-R
8
10×9(Q)
18
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401834
NB-520QCB-R
8
10×9(Q)
20
7.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401843
NB-525QCB-R
8
10×9(Q)
25
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401859
NB-530QCB-R
8
10×9(Q)
30
7.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401868
NB-506VCB-R
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401877
NB-508VCB-R
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401886
NB-510VCB-R
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401895
NB-512VCB-R
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401904
NB-515VCB-R
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401913
NB-518VCB-R
9.4
12×9(V)
18
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401929
NB-520VCB-R
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401938
NB-525VCB-R
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401947
NB-530VCB-R
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401956
NB-606VCB-R
9.4
12×9(V)
6
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401965
NB-608VCB-R
9.4
12×9(V)
8
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401974
NB-610VCB-R
9.4
12×9(V)
10
8.6-1.0
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401983
NB-612VCB-R
9.4
12×9(V)
12
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55401999
NB-615VCB-R
9.4
12×9(V)
15
8.6-1.0
M6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402008
NB-620VCB-R
9.4
12×9(V)
20
8.6-1.0
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402017
NB-625VCB-R
9.4
12×9(V)
25
8.6-1.0
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402026
NB-630VCB-R
9.4
12×9(V)
30
8.6-1.0
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402035
NB-635VCB-R
9.4
12×9(V)
35
8.6-1.0
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402044
NB-606ZCB-R
14
16×9(Z)
6
13.6-1.5
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402053
NB-608ZCB-R
14
16×9(Z)
8
13.6-1.5
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402069
NB-610ZCB-R
14
16×9(Z)
10
13.6-1.5
M6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402078
NB-612ZCB-R
14
16×9(Z)
12
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402087
NB-615ZCB-R
14
16×9(Z)
15
13.6-1.5
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402096
NB-620ZCB-R
14
16×9(Z)
20
13.6-1.5
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402105
NB-625ZCB-R
14
16×9(Z)
25
13.6-1.5
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402114
NB-630ZCB-R
14
16×9(Z)
30
13.6-1.5
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402123
NB-635ZCB-R
14
16×9(Z)
35
13.6-1.5
M6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください